omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
一般負荷・微小負荷共用
使用電圧(V)
AC/DC24
接点構成
2c
注文コード
38981704
品番
A16L-24-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
仕様・使用電圧・接点構成
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
種別
白熱ランプ
種類
関連商品
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
AC/DC24
仕様
一般負荷・微小負荷共用