ナカムラ商事
ナカムラ商事の AV家電
ナカムラ商事の テレビ
ナカムラ商事の テレビ台/テレビ設置金具
WALL V2キャスター ロータイプ用 スライド式バックパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38981735
品番
WL6P75119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。
スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。
V2キャスター【ロータイプ】対応
質量(kg)
約1.5
色
サテンブラック
高さ(cm)
54〜69(高さ調節ピッチ5毎4段階)
パネル厚(mm)
バックパネル:7
注意
※対応タイプにご注意ください
※【取付可】V2 CASTERロータイプ、【取付不可】V2 CASTERハイタイプ
※V2、V2_2020モデル、その他のWALLシリーズには対応しておりません。