COSORI ノンフライヤー L501 Combo

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981769 品番CAF-L501-KJPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

85%油カット!美味しさと健康を両立。熱風循環技術によって表面の水分は飛び、皮がサクサクになって、中身のジューシーも保ちます。油を使わず食材自体の脂で調理するので、油で揚げるより85%カロリーカットし、よりヘルシーに調理していただけます。
一台多役の多機能アイテム。タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱し、シーフード、野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能のマジックで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。
操作もお手入れも簡単。食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。食洗器にも対応し、お手入れが簡単。
嬉しいポイントがたくさん!自動電源OFF機能、他社製品より26%カットの運転音、シェイクお知らせ機能、タッチスクリーンによる気軽な操作等々、より安全・軽快に調理することを実現しました!
レシピブック付き、毎日の食事が楽しい!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属しております。日本人の食習慣に合わせる料理レシピを30種類用意しております。料理作りに困る時に参考にしておきましょう!

仕様時間範囲:1〜60分 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 容量(L)4.7(3〜5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 温度範囲(℃)75 - 230 定格消費電力(W)1230 寸法(cm)36.5奥行き x 27.4幅 x 30.7高さ (ハンドルと通気口を含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38981769 CAF-L501-KJPR 29077888 CAF-L501-KJPR COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) Vesync(ウィーシンク) COSORI ノンフライヤー L501 Combo (Gray) Vesync(ウィーシンク) 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする