omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38983402
品番
A16L-A-T1-2S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
ボタン色
青
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
AC/DC100/110
仕様
一般負荷・微小負荷共用、減圧照光付