omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38984267
品番
A16L-G-5D-2
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
緑
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
DC5
仕様
一般負荷・微小負荷共用