omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン色
白
仕様
一般負荷・微小負荷共用
使用電圧(V)
DC5
注文コード
38989237
品番
A16L-W-5D-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
ボタン色・仕様・使用電圧
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
LED
種類
関連商品
ボタン色
白
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
DC5
仕様
一般負荷・微小負荷共用