画像準備中

押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 種類カラーキャップ(IP40用) ボタン色 注文コード38990174 品番A16ZA-5001G
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
この商品は仕様・種類・ボタン色など48種類から選べます 他の種類を見る

操作部に標準装備しています。色変更などのときお申しつけください。
LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せお使いください。
IP40用とIP65耐油形用では材質が異なりますので、スイッチ仕様に合せてお選びください。

種類カラーキャップ(IP40用) ボタン形状正方形 ボタン色 仕様- 分類非照光用専用 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38990375
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。

増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする