omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ用スイッチ部
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
種類
スイッチ部
タイプ
減圧ユニットなし
注文コード
38990874
品番
A22-01A
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・タイプ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スイッチ部
接点構成
1b
動作方式
オルタネイト
仕様
-
形状
-
タイプ
減圧ユニットなし
保護構造
-
スイッチ
一般負荷用
端子の種類
-
分類
非照光用
動作機能
オルタネイト