押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2b ボタン色 注文コード38991267 品番A22-CA-02M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色など60種類から選べます 他の種類を見る
種類押ボタンスイッチ ボタン形状角(突出形) ボタン色 接点構成2b 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用) 操作部正方形 突出形 青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする