omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
ボタン色
白
注文コード
38991732
品番
A22-CW-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,910
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種類
押ボタンスイッチ
ボタン形状
角(突出形)
ボタン色
白
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP65
照光方式
非照光
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)
-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大1000m/s
2
(誤動作1ms以内)
許容操作頻度
電気的:30回/min
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)
最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)
最大29.4N(1a1b接点の場合)
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
正方形 突出形 白
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。