アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 化学防護服
タイベック(R)製 PCフード 6681
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
38992092
品番
6681
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したフードです。
色
白
サイズ
F
用途
粉じん対策
仕様
面体付(ポリエステルフィルム)/ヒモ付
トラスコ品番
819-8870
種別
フード
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
※単品では使用できません。フード外から空気を取り入れるタイプの電動ファン付き呼吸用保護具もしくは送気マスクと併用してください。