アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 化学防護服
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
38992485
品番
CBW1-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
色
白
サイズ
LL
JIS規格
JIS T 8115 タイプ5、6
用途
粉じん対策/暑熱対策
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質
高密度ポリエチレン
規格
JIS規格
機能
微粒子防護、ミスト防護
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。