種別照光タイプ
操作部形状中形プッシュロックターンリセットΦ40
種類照光
使用温度範囲(℃)-20〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造IP65
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
取付穴径(Φmm)22/25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)