種類非常停止用押ボタンスイッチ接点構成2NC(2)操作部形状きのこ 中形(Φ40mm)使用温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11質量(g)-タイプスイッチ単体保護構造IP65耐油形(パネル前面から)照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)