非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22/25 種類非照光 注文コード38992807 品番A22E-MP
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付穴径・種類など7種類から選べます 他の種類を見る

Φ22とΦ25共用
接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。
スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。
圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。
操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。

種別非照光タイプ 操作部形状中形プッシュプルΦ40 種類非照光 使用温度範囲(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 保護構造IP65耐油形 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm)22/25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする