大型ジョイスティックスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998420 品番MH-41Y02
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:30mm
レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型
上下2方向作動
防水規格IP67相当

寸法(mm)145×49 高さ(mm)ジョイスティック:78 質量(g)167 電圧(V)〜600 スイッチトグルスイッチ 定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP67 操作方式オルタネイト式 操作方向上下2方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする