大型ジョイスティックスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998429 品番MH-41Z04
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる
推奨取り付け穴:30mm
上下左右4方向作動
ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適
防水規格IP67相当

寸法(mm)145×49 高さ(mm)ジョイスティック:78 質量(g)179 電圧(V)〜600 スイッチモーメンタリー 定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP67 操作方式モーメンタリ―式 操作方向上下左右4方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする