アンダーソンコネクター30A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998508 品番ADS-1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A
圧着・圧接取り付け
赤黒1セット
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!
アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!
600Vまでの高電流に対応
CEマーク取得済

寸法(mm)15×9×9 赤/黒 電圧(V)〜600、耐絶縁試験電圧:500MΩ 定格電流(A)30 ケーブル〜12AWG 保持力(N)接触:30 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする