電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の ケーブル支持具
電成興業の ダクトクリップ
ステンハンガークリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38998727
品番
SHC2522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.035
寸法d(mm)
25.4
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
31
梱包数
小:10、大:100
ボルト(mm)
六角:M6×25
適合管
E25・C25・G22