電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の ケーブル支持具
電成興業の ダクトクリップ
ステンハンガークリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38998745
品番
SHC36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
質量(kg)
0.044
寸法d(mm)
41.9
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
47
梱包数
小:10、大:100
ボルト(mm)
六角:M6×25
適合管
G36