omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ用銘板ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
彫刻板あり(文字なし)
形状
大形
色
白
注文コード
39010255
品番
A22Z-3331
参考基準価格(税別)
¥134
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
形状
大形
色
白
仕様
彫刻板あり(文字なし)
材質
(彫刻板)アクリル