omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ用彫刻板
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
OFF
種別
一般形用文字あり
材質
アクリル
注文コード
39010325
品番
A22Z-3443B-6
参考基準価格(税別)
¥134
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
一般形用文字あり
種類
関連商品
色
黒地に白文字
仕様
OFF
材質
アクリル