押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39010632 品番A22Z-B201Y
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類コントロールボックス 材質ポリカーボネイト樹脂 寸法(mm)68×68×60 直径(Φmm)22.1 ケース色黒色 分類1穴 カバー色黄色 色(カバー)黄色
注意
※2a・2b・1a1b一体接点は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39010596
2024-04-08
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

※在庫がほうふでたすかりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする