A2A-4Y 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン) 39010763

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボタン色
内容量1個注文コード39010763品番A2A-4Y
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ
押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。
マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。

種類超小形押ボタンスイッチボタン形状ボタン色接点構成1c端子形状はんだ端子動作方式モメンタリ動作までの動きPT最大0.8mm保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)操作部丸形 黄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 電子装置の製作
製造業

故障の少なさと操作時の切れ味の良さは昔から何十年も変わらず、定番と感じています。

対象商品 : 39010711
2023-03-29
用途: 機械の構成部品として
製造業

小型でかつ、押し感が良いのでいつも使っております。

対象商品 : 39010727
2020-06-30
用途: 機械メンテナンス

安心のオムロン製品です。
どのショップより安価のため数回リピートしてます。

対象商品 : 39010736
2018-10-20
用途: 建設機械の配線修理スイッチの交換
サービス業

建設機械のアタッチメントの操作用押しボタンスイッチに使われており部品として購入するとおよそ150倍のスイッチボックスアッセンブリになり利益りつがいい

1が参考にしています
対象商品 : 39010754
2017-09-11
用途: シーケンス制御教材の製作
その他業種

マイクロスイッチを使用しているので構造が単純で取付穴がΦ10為 素人でも加工が行いやすい

対象商品 : 39010763
2016-10-04
用途: セルスイッチ
有限会社DEED自動車・二輪車・自転車関連業

これ単純で色分けあるので、最高です。

対象商品 : 39010711
2014-11-26
用途: 計測器のユーザーインターフェース
有限会社アゾート

クリック感のいいスイッチです。価格も手ごろで使いやすい製品です。
端子機能がマーキングされているとより使いやすいのではと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする