omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ用スイッチ部
(1件のレビュー)
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
種類
スイッチ部
タイプ
-
注文コード
39011271
品番
A3CA-7021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・タイプ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スイッチ部
接点構成
1a1b
動作方式
オルタネイト
仕様
-
形状
正方形
タイプ
-
保護構造
IP40
スイッチ
一般負荷用
端子の種類
はんだづけ端子
分類
-
アズワン品番
64-3332-47
動作機能
オルタネイト