omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
仕様
-
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
注文コード
39011323
品番
A3CA-90A0-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・仕様・耐電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。
種類
小形押ボタンスイッチ
接点構成
1a1b
動作方式
モメンタリ
仕様
-
ストローク(mm)
ロックストロークLTA:最小0.5
保護構造
IP40
スイッチ
一般負荷用
照光方式
非照光
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
保存温度(℃)
-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
12
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
安全規格
UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作頻度
機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
抵抗負荷
(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A
接触形式
双断形
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
正方形
操作部色
緑
戻りの力(N)
RF:最小0.29
アズワン品番
64-3332-52
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大500
抵抗負荷(A)
(AC用)AC250V 0.5、AC125V 1/(DC用)DC30V 1
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約3.5
胴体形状
丸胴形(Φ12mm)