種類小形押ボタンスイッチ
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ
仕様-
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5
保護構造IP40
スイッチ微小負荷用
照光方式非照光
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
抵抗負荷(AC用)AC125V 0.1A/(DC用)DC30V 1A
接触形式双断形
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
操作部形状正方形
操作部色青
戻りの力(N)RF:最小0.29
アズワン品番64-3332-89
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
抵抗負荷(A)(AC用)0.1、(DC用)0.1
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5
胴体形状丸胴形(Φ12mm)