押ボタンスイッチ用スイッチ部

(1件のレビュー)
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 種類スイッチ部 タイプ- 注文コード39012093 品番A3CJ-7021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・種類・タイプなど61種類から選べます 他の種類を見る
種類スイッチ部 接点構成1a1b 動作方式オルタネイト 仕様- 形状長方形 タイプ- 保護構造IP40 スイッチ一般負荷用 端子の種類はんだづけ端子 分類- アズワン品番64-3333-27 動作機能オルタネイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39012933
2020-12-28
用途:
破損部の交換
HOT'as 様

まさかこの状態のパーツが入手できるとは思っていませんでした。ユニットごと業者に修理依頼していたら、どんな価格になっていた事か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする