omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
照光色
緑
仕様
一般負荷用、有色発光
注文コード
39012364
品番
A3CJ-90A1-24EG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・照光色・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。
種類
小形押ボタンスイッチ
ボタン形状
長角
照光色
緑
接点構成
1a1b
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ
仕様
一般負荷用、有色発光
質量(g)
約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)
保護構造
IP40
照光方式
照光 (LED)
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
DC24
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
12
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作頻度
機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
10
抵抗負荷
(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
戻りの力(N)
最小0.29
アズワン品番
64-3333-44
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3.5mm
内蔵制限抵抗(Ω)
1600
胴体形状
丸胴形(Φ12mm)
操作部
長方形 緑