種類小形押ボタンスイッチ
ボタン形状長角
照光色黄
接点構成1a1b
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
仕様一般負荷用、有色発光
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)
保護構造IP40
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
使用電圧(V)DC24
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)10
抵抗負荷(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
戻りの力(N)最小0.29
アズワン品番64-3333-47
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
内蔵制限抵抗(Ω)1600
胴体形状丸胴形(Φ12mm)
操作部長方形 黄