※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
19
注文コード
39012786
品番
00I-145-09
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
19
色
乳白
種別
19Φ×300×300mm
アズワン品番
62-7114-48
内径(Φmm)
19