タイプLED照光タイプ(LEDチップを内蔵しています)
種類操作部
仕様-
照光色緑
接点構成-
付属品-
形状正方形
質量(g)-
保護構造-
スイッチ-
照光方式-
定格電圧(V)-
端子の種類-
使用電圧(V)DC12
ケース色-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
安全規格-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
耐電圧(V/min)-
動作機能-
分割方式無分割
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
全体の動きT.T(参考)(mm)-
胴体形状-