照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39015365 品番 A3KJ-52YG-24E
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類関連商品 タイプLED照光タイプ ボタン形状長角 照光色上:黄、下:緑 使用電圧(V)DC24 分割方式横軸2分割

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39015243
2018-06-23
用途:
納期も魅力
電子開発株式会社 様 (不動産業)

在庫を持ってられるので助かる。
LEDは5Vからの点灯であるが、私は中をいじって3Vで点灯させている。2.5Vでも可能ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする