omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
形A3SJ
種類
スイッチ部
注文コード
39015435
品番
A3KJ-7030
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
適合
形A3SJ
種類
スイッチ部
動作方式
モメンタリ
接点仕様
銀接点
形状
長方形
スイッチ
一般負荷用
スイッチ出力
2
動作機能
モーメンタリ
色(フランジ)
-
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(長方形)の組み合わせでご使用ください。