照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合形A3SJ 種類スイッチ部 注文コード39015444 品番A3KJ-7040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合・種類など38種類から選べます 他の種類を見る
適合形A3SJ 種類スイッチ部 動作方式オルタネイト 接点仕様銀接点 形状長方形 スイッチ一般負荷用 スイッチ出力2 動作機能オルタネイト 色(フランジ)-
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(長方形)の組み合わせでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39015417
2013-06-11
用途:
コントロールユニット製作時

納期が短いので、製作期間が短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする