omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
白熱ランプタイプ
注文コード
39019127
品番
A3PJ-5011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥525
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプタイプ
ボタン形状
長角
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙、青)
分割方式
無分割
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39019127
A3PJ-5011
39019154
A3PJ-5021
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)
1個
¥
569
税込
¥
626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です