種類照光式
タイプ有色発光タイプ(横軸2分割)
ボタン形状長角
照光色上:緑、下:緑
接点構成1c
端子形状はんだ端子/タブ端子
動作方式モメンタリ
仕様一般負荷用
質量(g)約30
保護構造IP40
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
使用電圧(V)DC24
ケース色ライトグレー
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)40以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:30回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)(常時閉路)銀接点形:最大10、(常時開路)銀接点形:最大10
定格電流(mA)20
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大5.88
戻りの力(N)最小0.39
動作までの動きPT最大3mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
分割方式横軸2分割