照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1c 使用電圧(V)DC24 注文コード39020021 品番A3PJ-90A22-24EGO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は動作方式・接点構成・使用電圧など331種類から選べます 他の種類を見る

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

種類照光式 タイプ有色発光タイプ(横軸2分割) ボタン形状長角 照光色上:緑、下:橙 接点構成1c 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 仕様一般負荷用 質量(g)約30 保護構造IP40 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 使用電圧(V)DC24 ケース色ライトグレー 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)40以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:30回/min 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)(常時閉路)銀接点形:最大10、(常時開路)銀接点形:最大10 定格電流(mA)20 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大5.88 戻りの力(N)最小0.39 動作までの動きPT最大3mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 分割方式横軸2分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39020021 A3PJ-90A22-24EGO 39019163 A3PJ-5022 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン) 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39020021 A3PJ-90A22-24EGO 46547417 A3PJ-5323 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P omron(オムロン) 1個 37 税込41 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39020021 A3PJ-90A22-24EGO 39019547 A3PJ-7010-2 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン) 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39020021 A3PJ-90A22-24EGO 39097335 SLL-24EG 表示灯用LEDランプ omron(オムロン) 表示灯用LEDランプ omron(オムロン) 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする