omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
一般負荷用
注文コード
39022146
品番
A3PT-7010-2
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
丸
色
フランジ:ライトグレー
動作方式
モメンタリ
接点仕様
銀接点
仕様
一般負荷用
スイッチ出力
1