omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
彫刻板なし
種類
関連商品
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
注文コード
39022602
品番
A3SA-5301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
仕様・種類・タイプ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
種類
関連商品
仕様
彫刻板なし
ボタン形状
角
照光色
白
光源
ランプ1灯
分割方式
無分割
注意
※白熱ランプは内蔵していません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39022602
A3SA-5301
39022654
A3SA-5801
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)
omron(オムロン)
1個
¥
289
税込
¥
318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です