曜日別特売
A3SJ-8010 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン) 39024657

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合形A3SJ種類スイッチ部(LEDタイプ)注文コード39024657品番A3SJ-8010
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
適合形A3SJ種類スイッチ部(LEDタイプ)動作方式モメンタリ接点仕様銀接点形状長方形スイッチ一般負荷用スイッチ出力1動作機能モーメンタリ色(フランジ)-
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(長方形)の組み合わせでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39015417
2013-06-11
用途: コントロールユニット製作時

納期が短いので、製作期間が短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする