画像準備中

サムロータリスイッチ A7PS/A7PH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39027834 品番A7PH-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式 設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。

耐電圧
同極端子:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子:100以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
端子の種類はんだつけ端子形 取付方式ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) ケース色ライトグレー 文字高(mm)6.8 仕様長寿命タイプ 出力コードの種類06(2進化10進) 使用周囲温度(℃)-10〜+65 接触抵抗(mΩ)300以下 操作力(N)6.37以下 使用周囲湿度45〜85%RH 機械的耐久性200万ステップ以上 電気的耐久性100万ステップ以上 耐衝撃(m/s2)490以上 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz 2h以上 連続通電電流(A)最大3以下 負荷容量(開閉)AC125V/DC3.3〜28V 10μA〜0.15A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445131
2022-12-01
用途:
溶接作業
樋口システム 様

今回初めて購入しましたが価格がもう少し安ければいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする