ロッカースイッチ A8A

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- 極数1 種類ロッカースイッチ 注文コード39028035 品番A8A-203-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は定格電圧・極数・種類など96種類から選べます 他の種類を見る

安全性重視の電源用ロッカースイッチ
独自のリーフばね機構により、発熱を低減。
独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。
電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。
接点ギャップ3mm以上。
キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。
UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

耐電圧(V/min)
同極端子間、異極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC 4000 50/60Hz
照光方式非照光 キャップ色 仕様- 質量(g)約15 種類ロッカースイッチ 極数1 保護構造IEC IP40 定格電圧(V)- 端子形状#250ファストンタブ端子 表示マーキングなし ランプ電圧(V)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC6〜8V、1A電圧降下法)(初期値) 周囲湿度(%RH)45〜85以下 色(キャップ) 安全規格UL(UL508)、CSA(CSA C22.2 No.55)、VDE(EN61058-1) 機械的耐久性4万回以上 許容操作速度1〜500mm/s 電気的耐久性2万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)最大100(100ms以下) 汚染度(使用環境)2 スイッチ特性ON-OFF アズワン品番64-3338-78 回路構成SPST(2P) 衝撃(誤動作)(m/s2)300(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)500 許容操作速度(m/s)0.001〜0.5 許容操作頻度(回/min)機械的:30以下、電気的:20以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 色(フランジ) 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028087
2024-07-03
用途:
制御盤のメインスイッチに使用

手持ちの安物スイッチを使っていましたが、操作性に納得がいかずに交換しました。
パチンパチンときちんとON-OFF出来る感触が心地よいです。
また、カタログで仕様をきちんと確認できる点や、再交換する場合の手配しやすさを考えると納得の選択でした。

対象商品:
39028044
2023-10-22
用途:
とあるケルヒャーK5のスイッチ交換用
建設業・工事業

よく壊れるケルヒャーのスイッチの交換用にどうかと思い使用。
今のところ大丈夫です。
すぐに接点不良になる純正より持てば言う事なし。

9人が参考にしています
2023-12-25
用途:
工作
株式会社滝谷農場 様 (農・林・水産業)

大き過ぎず押しやすく、照光の輝度も目障りでなくしっかり動作がわかる明るさ。押した感じも重過ぎず軽過ぎず、流石オムロン。

対象商品:
39028105
2023-10-10
用途:
複数機器の集中電源スイッチとして使用
ファシリティズサポート岐阜 様 (建設業・工事業)

電源ON時の表示ランプが点灯するためわかりやすく、国産で信頼性があるので重用しています。

対象商品:
39028141
2023-04-23
用途:
機械の部品交換
かずさやクリーニング 様 (サービス業)

昔の機械なので修理屋に頼もうかなと思ってましたが、自分で修理可能だと判断し、型が合い取り寄せをし、スムーズに取り換えることができました。出張代、工賃代がうきました。モノタロウさんありがとうございました。

対象商品:
39028132
2023-04-16
用途:
同タイプのスイッチが壊れたため交換
その他業種

海外で製造された安定化電源のスイッチが壊れたため、同規格の物を探していたら、ピッタリ合うこの商品を購入しました。
無事交換して快適に動作しています。
インジケーターの色も選べ、発送も速かったので大変満足しています。

対象商品:
46489807
2023-02-06
用途:
仕事道具のスイッチの劣化の為交換。
建設業・工事業

純正と比べてサイズが違うのは明らかではあったが、少々の加工で出来そうだったので 交換しました。
明らかに感触はこちらの方が良かったので、満足です。

対象商品:
39028141
2023-11-13
用途:
機械リセットスイッチとして
イケダクリーニング 様 (サービス業)

サイズ違いでしたが、問題なく使用しています。また、注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする