小形ロッカースイッチ A8L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39028184 品番 A8L-21-11N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

高容量開閉用のロッカースイッチ
独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。
切れ味が良く、ソフトな操作感触。
ワンタッチ取りつけが可能。
接点ギャップ3mm以上。
UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

耐電圧
同極端子間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC4000V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)
同極端子間、異極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC4000 50/60Hz
定格電圧(V)AC125/AC250 表示マーキングなし 接触形式2極単投形(DPST) 動作に必要な力(OF)(N)3.92±2.45 許容操作頻度(回/min)機械的:20以下、電気的:7以下 仕様- 極数2 端子形状はんだ付け端子 定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC6〜8V、1A電圧降下法) 使用周囲湿度45〜85%RH 色(キャップ) 安全規格UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)、TUV(EN61058-1) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 機械的耐久性5万回以上 電気的耐久性1万回以上 突入電流(A)最大100(8.3ms以下) 無誘導負荷(A)抵抗負荷/ランプ負荷:10 誘導負荷(A)誘導負荷/電動機負荷:8 スイッチ特性ON-OFF アズワン品番64-3340-40 衝撃(誤動作)(m/s2)300(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 色(フランジ) 投数単投

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028175
2022-03-07
用途:
電子機器の製作、修理
合名会社ミナミ無線電器商会 様

品質重視の製品や修理に安心して使えるブランドとして採用

1人が参考にしています
対象商品:
39028175
2021-07-12
用途:
機械の修理
M2システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このサイズのスイッチを探してました。小さめなスイッチなのでサイズ確認。

対象商品:
39028202
2019-01-10
用途:
開発するユニットのオンボード電源スイッチ
建設業・工事業

限られたスペースに取り付けるオンボードスイッチを探していたのですが、条件にぴったりでした。

対象商品:
39028193
2016-06-14
用途:
ギターアンプの電源スイッチ
教育・研究機関

電源を入れたところからスイッチにちょっと触っただけですぐに電源OFFになってしまう。なので、電源入れたらスイッチは絶対触らないようにしてます。
値段が値段なので性能もこんなもんだろうとあきらめて使ってます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする