プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様端子台変換アダプタ(形DCN4-TB4)付 注文コード39031675 品番CJ1W-CRM21-B
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。
CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。

最大入出力点数
(1マスタあたり)
ワードスレーブ/2048点(入力1024点/出力1024点)
ビットスレーブ/512点(入力256点/出力256点)
耐電圧
AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下
通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括
ユニット種別CJ1高機能I/Oユニット 接続台数(1号機占有時)40台、(2号機占有時)40台、(4号機占有時)24台、(8号機占有時)12台 通信方法リモートI/O通信、メッセージ通信 コネクタ通信電源用:丸型ケーブルUまたはフラットケーブルT使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要) 許容電流(A)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4) 仕様端子台変換アダプタ(形DCN4-TB4)付 質量(g)130以下(本体のみ) 保存温度(℃)-20〜+75 消費電流(A)5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10〜61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2〜150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数1、2、4、8号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする