曜日別特売
CJ1W-ID232 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン) 39031824

CJ1W-ID232 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン) 39031824
CJ1W-ID232 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン) 39031824

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様-適合規格cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入力電圧(V)DC24注文コード39031824品番CJ1W-ID232
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別DC24V入力ユニット入力方式DC入力点数32点入力電圧(V)DC24取付方式-適合コネクタ形KG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)仕様-質量(g)-電圧(V)-シリーズCJ1適合規格cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧-応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)5V系/0.09絶縁抵抗(MΩ)-電流(mA)-コモン仕様16点1コモン電圧許容範囲(V)-回路数-入力電流(mA)4.1入出力占有点数入力/2CH外部接続MILコネクタ同時ON点数-併用可能製品-実装可能な装置CPU装置、増設装置
注意
※コネクタタイプの場合、コネクタが付属していません。適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする