プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット - omron(オムロン)
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)内容量1個
注意
※コネクタタイプの場合、コネクタが付属していません。適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。
全10種類を絞り込む
入力点数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
入力方式
入力点数
入力電圧(V)
取付方式
適合コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47657384CJ1WID232CHNDC24V入力ユニットDC32点DC24パネル取り付け形KG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39031806CJ1W-ID212DC24V入力ユニットDC(I/O)16点(高速)DC24--
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031833CJ1W-ID233DC24V入力ユニットDC(I/O)32点(高速)DC24--
41,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08590915CJ1W-ID211DC24V入力ユニットDC16点DC24--
19,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39031797CJ1W-ID201DC24V入力ユニットDC8点DC12~24--
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39031815CJ1W-ID231DC24V入力ユニットDC32点DC24-形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
36,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031824CJ1W-ID232DC24V入力ユニットDC32点DC24-形KG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031842CJ1W-ID261DC24V入力ユニットDC64点DC24-形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
60,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
39031851CJ1W-ID262DC24V入力ユニットDC64点DC24-形KG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47902689CJ1WID231CHNDC24V入力ユニットDC32点DC24-形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする