種別DC24V入力ユニット入力方式DC入力点数64点入力電圧(V)DC24取付方式-適合コネクタ形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)仕様-質量(g)-電圧(V)-シリーズCJ1適合規格cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧-応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)5V系/0.09絶縁抵抗(MΩ)-電流(mA)-コモン仕様16点1コモン電圧許容範囲(V)-回路数-入力電流(mA)4.1入出力占有点数入力/4CH外部接続富士通コネクタ同時ON点数-併用可能製品-実装可能な装置CPU装置、増設装置