曜日別特売
CJ1W-MD231 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン) 39031903

CJ1W-MD231 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン) 39031903
CJ1W-MD231 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン) 39031903

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)注文コード39031903品番CJ1W-MD231
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。
出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。
ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。
5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。
様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。

電圧(V)
(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC14.4以上、OFF電圧/DC5以下
応答時間
出力/(ON)0.1ms以下、(OFF)0.8ms以下
入力/(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32切換可能)
種別DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)ユニット種別CJ1基本I/Oユニット電流(mA)(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下定格出力電圧(V)DC12~24供給電源(外部)DC12~24V 20mA以上回路数出力/16点(16点/コモン1回路)、入力/16点(16点/コモン1回路)仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰質量(g)90以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令定格入力電圧(V)DC24負荷電圧(V)(出力部)DC10.2~26.4消費電流(mA)内部/130以下(DC5V)入力インピーダンス(Ω)3.3k絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下突入電流(A)(最大)4.0/点 10ms以下ヒューズなし最大負荷電流(A)0.5/点、2.0/ユニット入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4入力電流(mA)7(TYP.)(DC24V)入出力占有点数2CH外部接続富士通コネクタ耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下同時ON点数75%(12点) DC24V時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする