CJ1W-TC004 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット omron(オムロン) 39032411

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個注文コード39032411品番CJ1W-TC004
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
4ループのPID制御機能を内蔵
PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能
正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能
オープンコレクタ出力
サンプリング周期500ms
RUN/STOP切替可能
内部アラームを1ループあたり2点
入力、出力とも端子台接続可能

警報出力
-999~9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
指示精度
±0.3%PVと±1℃の大きい方±1ディジット以下(±0.3%PVと±2°Fの大きい方±1ディジット以下)
但し、K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下、R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外
供給電源外部/DC24V(+10%/-15%)電圧(V)残留/3以下機能RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT)制御出力オープンコレクタPNP出力(パルス)温度制御方式ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)質量(g)150以下適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧出力端子・NC端子一括とAC外部端子(電源ユニット)/AC2000V 50/60Hz 検出電流1mA入力温度センサ:熱電対入力(R、S、K、J、T、B、L)制御正動作または逆動作(前面ディップスイッチで設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65消費電流(A)5V系:0.25絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガ一計による)表示更新周期500ms(4ループ)漏れ電流(mA)0.3以下感度調整ON/OFF制御モード時/0.0~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)開閉最大100mA(1出力につき)制御周期1~99s(1s単位)、出力変更周期/500ms(4ループ)比例帯(P)0.1~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)補正機能入力補正値:-99.9~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ)サンプリング周期(ms)500(4ループ)実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数2号機分(号機No.0~94)ループ数2ループ、ヒーター断線警報付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする